Spannlager
Innendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 83,6 mm |
Breite | 28 mm |
Innendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 83,6 mm |
Breite | 28 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | CRB..-XL |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
Dichtung | Offen |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std