Spannlager
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 77,5 mm |
Breite | 25,4 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 77,5 mm |
Breite | 25,4 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | CRB..-XL |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
Dichtung | Offen |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std