GOLDSCHLANGE Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch
Innendurchmesser | 32 mm |
---|---|
Länge | 1 m |
Innendurchmesser | 32 mm |
---|---|
Länge | 1 m |
Anwendung | Bauwesen;Auf dem Feld oder an Maschinen;Apparate und Behälter |
Farbe | Schwarz |
Betriebsdruck | 12 bar |
Biegeradius | 175 mm |
Max. Temperatur | 100 °C |
Min. Temperatur | -30 °C |
Werkstoff | Gummi (Schlauch);EPDM (Innenschicht);Synthetischer Gummi (Außenschicht) |
Berstdruck | 36 bar |
Zolltarifcode | 39173200 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std