Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.570)
Lineartechnik
(12.067)
Antriebstechnik
(242.198)
Dichtungstechnik
(40.603)
Fluidtechnik
(89.004)
Befestigung / Montage
(82.677)
Bearbeitung
(39.338)
Werkzeug / Messtechnik
(21.855)
Wartung / Reparatur
(2.019)
Arbeitsschutz
(28.341)
Betriebsbedarf
(18.238)
< Zurück
Rubix Kategorien
Fluidtechnik
Filtration und Pflege
Filterelemente
Prozessfilter
Einzelfilterelement
PI 8530 DRG 100 Druckfilterelement Standard unverstärkt delta-p 20 bar
PI 8530 DRG 100 Druckfilterelement Standard unverstärkt delta-p 20 bar
Filterelement
Referenzen
filtration group:
PI 8530 DRG 100
rubix:
68707
hersteller:
77689078
Technische Zusammenfassung
Filterfeinheit
100
µm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : PI 8530 DRG 100 Druckfilterelement Standard unverstärkt delta-p 20 bar
Druckfilterelement Standard unverstärkt delta-p 20 bar PI 8530 DRG 100
MAHLE-FILTER
Technische Informationen
Attribute
Filterfeinheit
100
µm
Max. Betriebstemperatur
120
°C
Zolltarifcode
84219990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
178,15
€
exkl. MwSt.
/
Stück
212,00
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen