Rillenkugellager
Innendurchmesser | 31,8 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 25 mm |
Innendurchmesser | 31,8 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 25 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | 2..-KRR |
Werkstoff | Stahl |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std