Stehlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Innendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Lagerspiel | CN |
Serie | 2..-XL-NPP-B |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
Besonderheit | X-Life-Produkt |
Genauigkeit | G0 |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std