Rillenkugellager
Innendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 24 mm |
Innendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 24 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | 2..-XL-KRR |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20700 N |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std