Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Fluidtechnik
Pneumatik
Pneumatikkomponenten
Ventile
Stromventil
230.15 V Schnellschluss-Absperrv., Ms. verchr. 6mm Rohranschl. DN 4
230.15 V Schnellschluss-Absperrv., Ms. verchr. 6mm Rohranschl. DN 4
Schnellschluss-Absperrventil
Referenzen
riegler:
103754
rubix:
342800
hersteller:
230.15 V
ean:
4047322054485
Technisches Datenblatt
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 230.15 V Schnellschluss-Absperrv., Ms. verchr. 6mm Rohranschl. DN 4
Schnellschluss-Absperrventil
Technische Informationen
Attribute
Anschlusstyp
6 mm Rohranschluss
Zolltarifcode
84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
30,03
€
exkl. MwSt.
/
Stück
35,74
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage