Chemikalenschutzhandschuh Camatril 730
Größe | 9 |
---|---|
Chemikalienschutzwert | AJL |
Hauptmaterial | Nitril |
Größe | 9 |
---|---|
Chemikalienschutzwert | AJL |
Hauptmaterial | Nitril |
Lebensmittelkontakt | Ja |
Farbe | Grün |
Länge | 310 mm |
Stärke | 0,4 mm |
Werkstoff | Nitril |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std