9022406 Glyzerin-Manometer


Manometer

Referenzen
wika:9022406
rubix:657499
9022406 Glyzerin-Manometer
Technische Zusammenfassung
Druckbereich0/40 bar
AnschlussdurchmesserG 1/4 BSP ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9022406 Glyzerin-Manometer


Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich

Technische Informationen


Attribute
Druckbereich0/40 bar
AnschlussdurchmesserG 1/4 BSP ''
Außendurchmesser63 mm
Zolltarifcode90262040
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,53 exkl. MwSt.
/ Stück
23,24 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std