9021981 Glyzerin-Manometer


Manometer 063 mm 0-6 bar G1/4 Zoll u. Gly. Rf.

Referenzen
wika:9021981
rubix:71893
9021981 Glyzerin-Manometer
Technische Zusammenfassung
Druckbereich0/6 bar
AnschlussdurchmesserG 1/4 BSP ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9021981 Glyzerin-Manometer


Manometer OA mit Bodenanschluss. Messing/Stahl. Gehäusedurchmesser 100 mm. Anschluss G 1/2 Zoll. Skalenaufteilung 0-10 bar.
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich

Technische Informationen


Attribute
Druckbereich0/6 bar
AnschlussdurchmesserG 1/4 BSP ''
Außendurchmesser63 mm
Zolltarifcode90262040
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,95 exkl. MwSt.
/ Stück
23,74 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std