001 18 156/101 65 NR 511 Ultrabuchse


UD Bush

Referenzen
trelleborg:001 18 156/101 65 NR 511
rubix:172524
001 18 156/101 65 NR 511 Ultrabuchse
Technische Zusammenfassung
Durchmesser10 mm
Höhe20,5 mm
TypUD

Produktdetails : 001 18 156/101 65 NR 511 Ultrabuchse


Die UD-Buchse besteht aus zwei konzentrischen Hülsen mit fest verbundenem Gummi
zwischen ihnen. Entwickelt für axiale und axiale Torsionsbewegungen
radiale Belastungen. Der Gummi ist vorgespannt, um maximale dynamische Festigkeit zu erzielen
und Haltbarkeit.
Der gebundene Gummi nimmt die volle Bewegung auf. Daher Schmierung oder andere
Lagerwartung ist nicht erforderlich. Der Busch hat einen ausgezeichneten Klang und
Schwingungsisolationseigenschaften, die Strukturen ermöglichen, die mit dem ausgestattet sind
Ärmel leise und vibrationsfrei.
Für Fahrzeugfederung, Schwenkarme und alle Arten von mechanischen Verbindungen,
Diese Halterung ermöglicht eine oszillierende Bewegung durch die Durchbiegung von Gummi
in Scherung. Geeignet zum Ersetzen von Rollenlagern bei kleinen Bewegungen
erforderlich (bis zu 20 Grad). Reduziert Stoßbelastungen und Geräuschübertragung
in Strukturen.

Anwendungen

- Fahrzeugaufhängungsarme
- Vibrationsförderer
- Förderbahnen
- Mechanische Verbindungen
- Schwenklager

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser10 mm
Höhe20,5 mm
TypUD
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,07 exkl. MwSt.
/ Stück
22,69 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std