Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Fluidtechnik
Schlauch- und Rohrleitungstechnik
Schläuche / Rohre
Motorschläuche
Zubehör für Motorschläuche
9969130016 Kühlm.-Runddüse 12 4-tlg. 9mm IBT
9969130016 Kühlm.-Runddüse 12 4-tlg. 9mm IBT
Zubehör für Motorschläuche Rubix-DE
Referenzen
rubix-de:
96050016, 9969130016
rubix:
1041377
hersteller:
9969130016
ean:
0662633518026
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 9969130016 Kühlm.-Runddüse 12 4-tlg. 9mm IBT
Runddüse 4-teilig für Kühlmittelschlauch 1/2" 9mm LOC-LINE
Runddüse 9,0 mm für Kühlmittelschlauch 1/2"
Technische Informationen
Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
6,66
€
exkl. MwSt.
/
Stück
7,93
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std