Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Fluidtechnik
Schlauch- und Rohrleitungstechnik
Schläuche / Rohre
Motorschläuche
Zubehör für Motorschläuche
9968860011 Kühlm.-Runddüse 14 4-tlg. 1,5mm IBT
9968860011 Kühlm.-Runddüse 14 4-tlg. 1,5mm IBT
Zubehör für Motorschläuche Rubix-DE
Referenzen
rubix-de:
96000011, 9968860011
rubix:
1041372
hersteller:
9968860011
ean:
0662633414021
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 9968860011 Kühlm.-Runddüse 14 4-tlg. 1,5mm IBT
Runddüse 4-teilig für Kühlmittelschlauch 1/4" 1,5mm LOC-LINE
Runddüse 1,5 mm für Kühlmittelschlauch 1/4"
Technische Informationen
Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
6,12
€
exkl. MwSt.
/
Stück
7,28
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std