9956440100, 94450100 PVC-Gewebeschlauch TCN transp. m.Einl 6x


PVC Gewebeschlauch transparent mit Gewebeleinlage 6x3mm 50m

Referenzen
rubix-de:94450100, 9956440100
rubix:1041466
ean:3506110518055
9956440100, 94450100 PVC-Gewebeschlauch TCN transp. m.Einl 6x

Produktdetails : 9956440100, 94450100 PVC-Gewebeschlauch TCN transp. m.Einl 6x


PVC-Gewebeschlauch, transparent

Ausführung: 3-schichtiger Aufbau mit Seele aus Weich-PVC, Druckträger aus Polyester und Decke aus Weich-PVC. Zur Verwendung mit handelsüblichen Kupplungen und Steckern, unter Berücksichtigung der zu fördernden Medien, des Betriebsdrucks und der Temperatur. Temperaturbereich von –15 °C bis +60 °C.

Anwendung: Geeignet für Lebensmittel, Getränke und alkoholhaltige Flüssigkeiten gemäß EU-Verordnung für Lebensmittelkontakte Nr. 10/2011/EU (Simulanzien A, B, C) sowie Druckluft und chemische Substanzen (Beständigkeitsliste auf Anfrage).

Hinweis: Kohlenwasserstoffe wirken sich negativ auf die Flexibilität aus und können zur Brüchigkeit des Schlauchmaterials führen.

PVC-Gewebeschl. transp. m. Einl. 6x3mm 50m

Technische Informationen


Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
52,69 exkl. MwSt.
/ Stück
62,70 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage