Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Wartung / Reparatur
Wartung Verschiedenes
Wartung Verschiedenes
Wartungsbedarf
Bleistift
9984790240 Zimmermanns-Bleistift 333 oval rot 24cm
9984790240 Zimmermanns-Bleistift 333 oval rot 24cm
Bleistift Rubix-DE
Referenzen
rubix-de:
97580240, 9984790240
rubix:
1044613
hersteller:
9984790240
ean:
4084900210086
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 9984790240 Zimmermanns-Bleistift 333 oval rot 24cm
Zimmermanns-Bleistift 333oval rot 24cm LYRA
Zimmermannsbleistift Ausführung: Ungespitzte Ausführung in ovaler Form, mit bruchfester Mine, rot lackiert und poliert.
Technische Informationen
Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
1,26
€
exkl. MwSt.
/
Stück
1,50
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std