27360086, 9762960086 Stichsägeblatt a 5 Stck T 318 A Bosch


Stichsägeblatt a 5 Stck T 318 A Bosch

Referenzen
e/d/e:27360086, 9762960086
rubix:1036633
27360086, 9762960086 Stichsägeblatt a 5 Stck T 318 A Bosch

Produktdetails : 27360086, 9762960086 Stichsägeblatt a 5 Stck T 318 A Bosch


Stichsägeblatt für Metall, BOSCH Sägeblattqualität: HSS: Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl für den Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetallen. Verzahnung: Freischnitt gefräst; gewellt. Blatt mit feinem Ergebnis bei geraden Schnitten in Weichstahl, Aluminium, Buntmetallen und Kunststoffen. Zahnteilung: Kleine Zahnteilung für feine Schnitte bei langsamerem Arbeitsfortschritt, in hartem und/oder dünnem Material wie Metallen und NE-Metallen. Verwendung: Für dünne Bleche, Alu, Rohre + Profile (Ø < 65 mm). Anwendung: Sägeblätter sind hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt. Daher empfiehlt sich der Einsatz gezielter Kühlmittel, wie z. B. Schneidöl (bei Stahl, Metallen), Terpentin (bei Alu), um die Verschleißfestigkeit des Sägeblattes zu verlängern. Ausführung: 5 Stück auf Karte. Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.
Stichsägeblatt a 5 Stck T 318 A

Technische Informationen


Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
10,16 exkl. MwSt.
/ Stück
12,09 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar