HSS-Spiralbohrer mit Zylinderschaft Rubix-DE
Bohrungsdurchmesser | 5 mm |
---|---|
Gesamtlänge | 87 mm |
Schnittlänge | 87 mm |
Bohrungsdurchmesser | 5 mm |
---|---|
Gesamtlänge | 87 mm |
Schnittlänge | 87 mm |
Material des Körpers | HSS |
Zolltarifcode | 82075060 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std