HSS-Spiralbohrer mit Zylinderschaft Rubix-DE
Bohrungsdurchmesser | 7,5 mm |
---|---|
Gesamtlänge | 34 mm |
Schnittlänge | 34 mm |
Bohrungsdurchmesser | 7,5 mm |
---|---|
Gesamtlänge | 34 mm |
Schnittlänge | 34 mm |
Material des Körpers | HSS |
Zolltarifcode | 82075060 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage