HSS-Spiralbohrer mit Zylinderschaft Format
Bohrungsdurchmesser | 5,5 mm |
---|---|
Gesamtlänge | 28 mm |
Schnittlänge | 28 mm |
Bohrungsdurchmesser | 5,5 mm |
---|---|
Gesamtlänge | 28 mm |
Schnittlänge | 28 mm |
Material des Körpers | HSS |
Zolltarifcode | 82075060 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage