Kegelrollenlager Timken
Innendurchmesser | 28,575 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 73,025 mm |
Breite | 22,225 mm |
Innendurchmesser | 28,575 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 73,025 mm |
Breite | 22,225 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | 2800 |
Käfig | Stamped steel |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 74900 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 65700 N |
Zolltarifcode | 84822000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage