Zylinderrollenlager
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 30 mm |
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 30 mm |
Lagerspiel | CN |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Serie | SL04..-PP |
Werkstoff | Stahl |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 60000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 46000 N |
Zolltarifcode | 84825000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std