HALBSCHUH 85162 S3 51 PUR-SOHLE W11 PP707800051


Sicherheitshalbschuh UVEX 1 85162 ESD

Referenzen
uvex:8516.2-51
rubix:2706805
hersteller:8516251
ean:4031101577999
HALBSCHUH 85162 S3 51 PUR-SOHLE W11 PP707800051
Technische Zusammenfassung
EU Schuhgröße51
ModellNiedrig
FarbeSchwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HALBSCHUH 85162 S3 51 PUR-SOHLE W11 PP707800051


Perfekte Balance zwischen Schutz und Komfort
• Atmungsaktives Mikrovelours-Obermaterial (chromallergiker-geeignet)
• Distance Mesh-Futter
• Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan
• Metallfreie Zehenschutzkappe
• Geschäumte Überkappe aus Polyurethan
• Metallfreie, durchtritthemmende Zwischensohle
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Zusätzlicher Umknickschutz durch speziell gestalteten Seitenrahmen
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: rot/schwarz
• Schutzklasse: S3 SRC
• Weite 11
• Erhältlich mit elastischem Senkel mit Schnellarretierung (Standardsenkel beiliegend) oder Boa® Fit Verschluss Anwendungsbereich: Für leichte Anwendungen in Industrie & Handwerk
Größe 51

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße51
ModellNiedrig
FarbeSchwarz
HauptmaterialMikrovelours
SchutzklasseJa
SicherheitskategorieS3
RutschfestigkeitJa
WerkstoffMikro-Velours
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,08 exkl. MwSt.
/ Paar
120,29 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage