Sicherheitsstiefel UVEX 2 65032 ESD
EU Schuhgröße | 47 |
---|---|
Modell | Hoch |
Farbe | Schwarz |
EU Schuhgröße | 47 |
---|---|
Modell | Hoch |
Farbe | Schwarz |
Hauptmaterial | Leder |
Schutzklasse | Ja |
Metallfrei | Ja |
Sicherheitskategorie | S3 |
Rutschfestigkeit | Ja |
Gewicht | 540 g |
Werkstoff | Wasserabweisendes glattes Vollnarbenleder |
Sekundäre Farbe | Schwarz |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage