Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.691)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.259)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.785)
Befestigung / Montage
(79.963)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.442)
Wartung / Reparatur
(2.027)
Arbeitsschutz
(28.270)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Arbeitsschutz
Persönliche Schutzausrüstung
Einwegkleidung / Einwegartikel
Einmalhandschuhe
Nitril-Einmalhandschuh
EINMALHANDSCHUH DERMATRIL 740 9 PP51120009, Nitril, bl, 0,11mm, ungep., geraute Fingerkuppen
EINMALHANDSCHUH DERMATRIL 740 9 PP51120009, Nitril, bl, 0,11mm, ungep., geraute Fingerkuppen
Einmalhandschuh Dermatril 740
Referenzen
kcl by honeywell:
740-9
rubix:
2712851
hersteller:
074009
ean:
4008198774099
Technische Zusammenfassung
Größe
9
Hauptmaterial
Nitril
Länge
250
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : EINMALHANDSCHUH DERMATRIL 740 9 PP51120009, Nitril, bl, 0,11mm, ungep., geraute Fingerkuppen
Sehr gutes Tastgefühl und hervorragender Tragekomfort
• Nitrilhandschuh ungepudert, geraut
• Erhöhte Reißfestigkeit, gute Passform und verbesserte Griffsicherheit durch Fingerspitzenrauung
• Gute Chemikalienbeständigkeit, virenbeständig und lebensmittelunbedenklich
• Silikon- und latexfrei
• Länge: 24-28 cm
• Farbe: blau
• Spenderbox à 100 Stück Anwendungsbereich: Lebensmittelindustrie, Elektroindustrie, Gesundheitswesen, Produktschutz, Reinigungs- und Wartungsarbeiten
Größe 9
Technische Informationen
Attribute
Größe
9
Hauptmaterial
Nitril
Länge
250
mm
Farbe
Schwarz
Werkstoff
Nitril
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
21,65
€
exkl. MwSt.
/
Packung
25,76
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Varianten ändern (6)
PDF erzeugen