BS GT4 Winner Gekröpftes Doppelglied
Kette | Standardrollenketten |
---|---|
Kettenteilung | 19,05 mm |
Kette | Standardrollenketten |
---|---|
Kettenteilung | 19,05 mm |
Ausführung | BS GT4 Winner |
Innere Breite min. | 11,68 mm |
Rollendurchmesser | 12,07 mm |
Laschenhöhe | 16,1 mm |
Laschendicke | 1,8 mm |
Bolzenlänge | 24,4 mm |
Kettenbolzen-Durchmesser | 5,72 mm |
Zolltarifcode | 73151900 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std