BS GT4 Winner Gekröpftes Doppelglied
Kette | Standardrollenketten |
---|---|
Kettenteilung | 15,875 mm |
Kette | Standardrollenketten |
---|---|
Kettenteilung | 15,875 mm |
Ausführung | BS GT4 Winner |
Innere Breite min. | 9,65 mm |
Rollendurchmesser | 10,16 mm |
Laschenhöhe | 14,7 mm |
Laschendicke | 1,5 mm |
Bolzenlänge | 39,4 mm |
Kettenbolzen-Durchmesser | 5,08 mm |
Zolltarifcode | 73151900 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage