RS16B-1 K KURZGLIEDRIG Glied gekröpft mit Splint 12(L) kurzgliedrig Tsubaki


BS GT4 Winner Gekröpftes Doppelglied

Referenzen
tsubaki:RS16B 1 OL
rubix:939732
hersteller:72790160004
ean:8718472231168
RS16B-1 K KURZGLIEDRIG Glied gekröpft mit Splint 12(L) kurzgliedrig Tsubaki
Technische Zusammenfassung
Kette16B-1
Kettenteilung25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS16B-1 K KURZGLIEDRIG Glied gekröpft mit Splint 12(L) kurzgliedrig Tsubaki


Tsubaki BD/DIN GT4 Winner RS Rollenkette is die fortschrittlichste Kette auf dem europäischen Markt. Diese sind erhältlich in den Größen RF06B bis RS48B*, in Einfach-, Doppelt- oder Dreifachausführung. TSUBAKI GT4 Winner Rollenkette bietet folgende Vorteile: - Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS16B, RS20B und RS24B sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet. - Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch. - Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wird die maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt. - Die einzigartige Senkvernietung ermöglicht eine einfache Demontage der Kette. Durch die Markierung auf dem Nietkopf kann eine eventuelle Rotation des Bolzen erkannt werden. *RF06B gewickelte Buchse; RS56B/RS72B auf Anfrage

Technische Informationen


Attribute
Kette16B-1
Kettenteilung25,4 mm
Zolltarifcode73151900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,80 exkl. MwSt.
/ Stück
17,61 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std