Filtern


Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form D 90°

Hersteller Ruko

Kegel- und Entgratsenker mit 3 Schneidkanten und Morse-Kegelschaft hergestellt aus Heavy-Duty Schnellarbeitsstähle sind für Stahl, Gusseisen, NE-Metallen und Leichtmetalle geeignet. Wegen der CBN-tief-Boden-Flöten sind die Schneidkanten extrem scharf.Ideal zum grat-und ratterfreies Entgraten und Senken.

Artikeldetails
Artikeldetails
Artikeldetails:
RUKO 102126 DREISCHNEIDER FORM D 90GRAD 15,0MM
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1658282
Hersteller: Ruko
Hersteller-Teilenummer: 102126
Artikeltext: 102126
    Artikelvergleich Schnellübersicht
    Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
    Artikeldetails:
    RUKO 102127 DREISCHNEIDER FORM D 90GRAD 16,5MM
    Rubix-Brammer Artikelnummer: 1658283
    Hersteller: Ruko
    Hersteller-Teilenummer: 102127
    Artikeltext: 102127
      Artikelvergleich Schnellübersicht
      Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
      Artikeldetails:
      RUKO 102128 DREISCHNEIDER FORM D 90GRAD 19,0MM
      Rubix-Brammer Artikelnummer: 1658284
      Hersteller: Ruko
      Hersteller-Teilenummer: 102128
      Artikeltext: 102128
        Artikelvergleich Schnellübersicht
        Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
        Artikeldetails:
        RUKO 102129 DREISCHNEIDER FORM D 90GRAD 20,5MM
        Rubix-Brammer Artikelnummer: 1658285
        Hersteller: Ruko
        Hersteller-Teilenummer: 102129
        Artikeltext: 102129
          Artikelvergleich Schnellübersicht
          Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
          Artikeldetails:
          RUKO 102130 DREISCHNEIDER FORM D 90GRAD 23,0MM
          Rubix-Brammer Artikelnummer: 1658286
          Hersteller: Ruko
          Hersteller-Teilenummer: 102130
          Artikeltext: 102130
            Artikelvergleich Schnellübersicht
            Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
            Artikeldetails:
            RUKO 102131 DREISCHNEIDER FORM D 90GRAD 25,0MM
            Rubix-Brammer Artikelnummer: 1658287
            Hersteller: Ruko
            Hersteller-Teilenummer: 102131
            Artikeltext: 102131
              Artikelvergleich Schnellübersicht
              Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
              Artikeldetails:
              RUKO 102132 DREISCHNEIDER FORM D 90GRAD 26,0MM
              Rubix-Brammer Artikelnummer: 1658288
              Hersteller: Ruko
              Hersteller-Teilenummer: 102132
              Artikeltext: 102132
                Artikelvergleich Schnellübersicht
                Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
                Artikeldetails:
                RUKO 102133 DREISCHNEIDER FORM D 90GRAD 28,0MM
                Rubix-Brammer Artikelnummer: 1658289
                Hersteller: Ruko
                Hersteller-Teilenummer: 102133
                Artikeltext: 102133
                  Artikelvergleich Schnellübersicht
                  Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
                  Artikeldetails:
                  RUKO 102134 DREISCHNEIDER FORM D 90GRAD 30,0MM
                  Rubix-Brammer Artikelnummer: 1658290
                  Hersteller: Ruko
                  Hersteller-Teilenummer: 102134
                  Artikeltext: 102134
                    Artikelvergleich Schnellübersicht
                    Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
                    Artikeldetails:
                    RUKO 102135 DREISCHNEIDER FORM D 90GRAD 31,0MM
                    Rubix-Brammer Artikelnummer: 1658291
                    Hersteller: Ruko
                    Hersteller-Teilenummer: 102135
                    Artikeltext: 102135
                      Artikelvergleich Schnellübersicht
                      Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
                      Artikeldetails:
                      RUKO 102136 DREISCHNEIDER FORM D 90GRAD 34,0MM
                      Rubix-Brammer Artikelnummer: 1658292
                      Hersteller: Ruko
                      Hersteller-Teilenummer: 102136
                      Artikeltext: 102136
                        Artikelvergleich Schnellübersicht
                        Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
                        Artikeldetails:
                        RUKO 102137 DREISCHNEIDER FORM D 90GRAD 37,0MM
                        Rubix-Brammer Artikelnummer: 1658293
                        Hersteller: Ruko
                        Hersteller-Teilenummer: 102137
                        Artikeltext: 102137
                          Artikelvergleich Schnellübersicht
                          Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
                          Artikeldetails:
                          RUKO 102138 DREISCHNEIDER FORM D 90GRAD 40,0MM
                          Rubix-Brammer Artikelnummer: 1658294
                          Hersteller: Ruko
                          Hersteller-Teilenummer: 102138
                          Artikeltext: 102138
                            Artikelvergleich Schnellübersicht
                            Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
                            Artikeldetails:
                            RUKO 102139 DREISCHNEIDER FORM D 90GRAD 50,0MM
                            Rubix-Brammer Artikelnummer: 1658295
                            Hersteller: Ruko
                            Hersteller-Teilenummer: 102139
                            Artikeltext: 102139
                              Artikelvergleich Schnellübersicht
                              Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
                              Artikeldetails:
                              RUKO 102140 DREISCHNEIDER FORM D 90GRAD 63,0MM
                              Rubix-Brammer Artikelnummer: 1658296
                              Hersteller: Ruko
                              Hersteller-Teilenummer: 102140
                              Artikeltext: 102140
                                Artikelvergleich Schnellübersicht
                                Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
                                Artikeldetails:
                                RUKO 102141 DREISCHNEIDER FORM D 90GRAD 80,0MM
                                Rubix-Brammer Artikelnummer: 1658297
                                Hersteller: Ruko
                                Hersteller-Teilenummer: 102141
                                Artikeltext: 102141
                                  Artikelvergleich Schnellübersicht
                                  Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
                                  Zurück 1 Weiter