Filtern


Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSS

Hersteller Ruko

Kegel- und Entgratsenker aus Hochleistungs- Schnellarbeitsstahl. Ideal bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.

Artikeldetails
Artikeldetails
Artikeldetails:
RUKO 102107 DREISCHNEIDER FORM C 90GRAD 6,3MM
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1658250
Hersteller: Ruko
Hersteller-Teilenummer: 102107
Artikeltext: 102107
    Artikelvergleich Schnellübersicht
    Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
    Artikeldetails:
    RUKO 102111 DREISCHNEIDER FORM C 90GRAD 8,3MM
    Rubix-Brammer Artikelnummer: 1658254
    Hersteller: Ruko
    Hersteller-Teilenummer: 102111
    Artikeltext: 102111
      Artikelvergleich Schnellübersicht
      Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
      Artikeldetails:
      RUKO 102114 DREISCHNEIDER FORM C 90GRAD 10,4MM
      Rubix-Brammer Artikelnummer: 1658258
      Hersteller: Ruko
      Hersteller-Teilenummer: 102114
      Artikeltext: 102114
        Artikelvergleich Schnellübersicht
        Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
        Artikeldetails:
        RUKO 102116 DREISCHNEIDER FORM C 90GRAD 12,4MM
        Rubix-Brammer Artikelnummer: 1658262
        Hersteller: Ruko
        Hersteller-Teilenummer: 102116
        Artikeltext: 102116
          Artikelvergleich Schnellübersicht
          Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
          Artikeldetails:
          RUKO 102118 DREISCHNEIDER FORM C 90GRAD 15,0MM
          Rubix-Brammer Artikelnummer: 1658266
          Hersteller: Ruko
          Hersteller-Teilenummer: 102118
          Artikeltext: 102118
            Artikelvergleich Schnellübersicht
            Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
            Artikeldetails:
            RUKO 102121 DREISCHNEIDER FORM C 90GRAD 20,5MM
            Rubix-Brammer Artikelnummer: 1658270
            Hersteller: Ruko
            Hersteller-Teilenummer: 102121
            Artikeltext: 102121
              Artikelvergleich Schnellübersicht
              Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
              Artikeldetails:
              RUKO 102123 DREISCHNEIDER FORM C 90GRAD 25,0MM
              Rubix-Brammer Artikelnummer: 1658274
              Hersteller: Ruko
              Hersteller-Teilenummer: 102123
              Artikeltext: 102123
                Artikelvergleich Schnellübersicht
                Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
                Artikeldetails:
                RUKO 102125 DREISCHNEIDER FORM C 90GRAD 31,0MM
                Rubix-Brammer Artikelnummer: 1658278
                Hersteller: Ruko
                Hersteller-Teilenummer: 102125
                Artikeltext: 102125
                  Artikelvergleich Schnellübersicht
                  Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
                  Artikeldetails:
                  RUKO 102172 DREISCHNEIDER FORM C 90GRAD 30,0MM
                  Rubix-Brammer Artikelnummer: 1658308
                  Hersteller: Ruko
                  Hersteller-Teilenummer: 102172
                  Artikeltext: 102172
                    Artikelvergleich Schnellübersicht
                    Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
                    Artikeldetails:
                    RUKO 102119-1 DREISCHNEIDER FORM C 90GRAD 16,5 -10MM
                    Rubix-Brammer Artikelnummer: 1659056
                    Hersteller: Ruko
                    Hersteller-Teilenummer: 102119-1
                    Artikeltext: 102119-1
                      Artikelvergleich Schnellübersicht
                      Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
                      Zurück 1 Weiter