Filtern


Machine Tap Prototex® Eco HT UNC DIN 2184-1 2B

Hersteller WALTER TITEX

- HSS-E-PM
- chamfer form B = 3.5 - 5 thread
- materials from 500 to 1350 N/mm2 or 42 HRC
- for long-chipping materials
- suitable for minimum quantity lubrication

UNC
ASME B1.1

DIN 2184-1 2B

Artikeldetails
Artikeldetails
Artikeldetails:
E2221302-UNC1/4 MASCHINEN-GEWINDEBOHRER
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1645491
Hersteller: WALTER TITEX
Hersteller-Teilenummer: E2221302-UNC1/4
Artikeltext: E2221302-UNC1/4
  • - Gewindeform: UNC
  • - Gewindegröße: 1/4 in
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
E2221302-UNC10 MASCHINEN-GEWINDEBOHRER
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1645492
Hersteller: WALTER TITEX
Hersteller-Teilenummer: E2221302-UNC10
Artikeltext: E2221302-UNC10
  • - Gewindeform: UNC
  • - Gewindegröße: 10 mm
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
E2221302-UNC2 MASCHINEN-GEWINDEBOHRER
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1645493
Hersteller: WALTER TITEX
Hersteller-Teilenummer: E2221302-UNC2
Artikeltext: E2221302-UNC2
  • - Gewindeform: UNC
  • - Gewindegröße: 2 mm
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
E2221302-UNC4 MASCHINEN-GEWINDEBOHRER
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1645494
Hersteller: WALTER TITEX
Hersteller-Teilenummer: E2221302-UNC4
Artikeltext: E2221302-UNC4
  • - Gewindeform: UNC
  • - Gewindegröße: 4 mm
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
E2221302-UNC6 MASCHINEN-GEWINDEBOHRER
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1645495
Hersteller: WALTER TITEX
Hersteller-Teilenummer: E2221302-UNC6
Artikeltext: E2221302-UNC6
  • - Gewindeform: UNC
  • - Gewindegröße: 6 mm
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
E2221302-UNC8 MASCHINEN-GEWINDEBOHRER
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1645496
Hersteller: WALTER TITEX
Hersteller-Teilenummer: E2221302-UNC8
Artikeltext: E2221302-UNC8
  • - Gewindeform: UNC
  • - Gewindegröße: 8 mm
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Zurück 1 Weiter