Filtern


Spider Schutzbrille

Hersteller Bolle

Spider ist das einzige Modell, das mit rot verspiegelten Gläsern erhältlich ist. Es eignet sich zudem hervorragend für jede Art von Outdoor-Aktivitäten.
Kratzfeste, beschlagfreie und antistatische Beschichtung (je nach Ausführung). Lieferung mit kosten Mikrofaser-Beutel.

Mechanischer Schutz - F
Standard EN166
Optische Qualität - 1
Schutz vor optischer Strahlungen - EN170
Beschichtung - N
Beschichtung - K

Artikeldetails
Artikeldetails
Artikeldetails:
BOLLE SILIUM SILPSI BRONZE NYLONRAHMEN, KLARES PC
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1517273
Hersteller: Bolle
Hersteller-Teilenummer: SPIESP
Artikeltext: SPIESP
  • - Europäische Norm (EN) Standard: EN 166 1FT 45m/s EN 172 5-1.4
  • - Linsentyp: Anti-Scratch / Anti-Beschlag / Anti-antistatisch
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
BOLLE SILIUM SPIPSI BRONZE NYLONRAHMEN, ESP PC
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1517275
Hersteller: Bolle
Hersteller-Teilenummer: SPIPSI
Artikeltext: SPIPSI
  • - Europäische Norm (EN) Standard: EN 166 1FT 45m/s EN 170 2C-1.2
  • - Linsentyp: Anti-Scratch / Anti-Beschlag / Anti-antistatisch
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
BOLLE SPIDER SPIFLASH BRONZE NYLONRAHMEN, SPORT-BUEGEL MIT
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1552765
Hersteller: Bolle
Hersteller-Teilenummer: SPIFLASH
Artikeltext: SPIFLASH
  • - Europäische Norm (EN) Standard: EN 166 1FT 45m/s EN 172 5-3.1
  • - Linsentyp: Anti-Scratch / Anti-Beschlag / Anti-antistatisch
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Zurück 1 Weiter