Filtern


W22 IE2 (High Efficiency)AC Asynchron Motor - Fußausführung

Hersteller Weg Electric Motors

Ein hoch effizientes Produkt, welches die Produktivität erhöht um den größtmöglichen Nutzen für den Kunden zu generieren. Die W22 Linie wurde entwickelt für:
  • Einen geringeren Energieverbrauch

  • Reduzierten Lärm und Vibrationen mit größerer Zuverlässigkeit

  • Einfachere Wartung und geringere Betriebskosten

Ein Motor, der die Konzepte von Energieeffizienz, Leistungsfähigkeit und Produktivität vereint.

Artikeldetails
Artikeldetails
Artikeldetails:
BG63-2 P=0.12kW (IM B3) WEG AS DREHSTROMMOTOR W22
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1441880
Hersteller-Teilenummer: 11360924
Artikeltext: 11360924
  • - Anzahl der Pole: zweipolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 0,12
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 63 Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
BG63-2 P=0.18kW (IM B3) WEG AS DREHSTROMMOTOR W22
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1441882
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BB-002A-A063
Artikeltext: W22-E2BB-002A-A063
  • - Anzahl der Pole: zweipolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 0,18
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 63 Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
BG63-2 P=0.25kW (IM B3) WEG AS DREHSTROMMOTOR W22
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1441883
Hersteller-Teilenummer: 11360926
Artikeltext: 11360926
  • - Anzahl der Pole: zweipolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 0,25
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 63 Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
BG71-2 P=0.37kW (IM B3) WEG AS DREHSTROMMOTOR W22
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1441886
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BA-004A-A071
Artikeltext: W22-E2BA-004A-A071
  • - Anzahl der Pole: zweipolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 0,37
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 71 Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
BG71-2 P=0.55kW (IM B3) WEG AS DREHSTROMMOTOR W22
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1441887
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BA-005A-A071
Artikeltext: W22-E2BA-005A-A071
  • - Anzahl der Pole: zweipolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 0,55
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 71 Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
BG80-2 P=0.75kW (IM B3) WEG AS DREHSTROMMOTOR W22
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1441889
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BA-006A-A080
Artikeltext: W22-E2BA-006A-A080
  • - Anzahl der Pole: zweipolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 0,75
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 80 Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
BG80-2 P=1.1kW (IM B3) WEG AS DREHSTROMMOTOR W22
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1441892
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BA-007A-A080
Artikeltext: W22-E2BA-007A-A080
  • - Anzahl der Pole: zweipolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 1,1
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 80 Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
BG90L-2 P=2.2kW (IM B3) WEG AS DREHSTROMMOTOR W22
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1441896
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BA-010A-A090
Artikeltext: W22-E2BA-010A-A090
  • - Anzahl der Pole: zweipolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 2,2
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 90L Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
BG100L-2 P=3.0kW (IM B3) WEG AS DREHSTROMMOTOR W22
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1441897
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BA-011A-A100
Artikeltext: W22-E2BA-011A-A100
  • - Anzahl der Pole: zweipolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 3
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 100L Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
BG112M-2 P=4.0kW (IM B3) WEG AS DREHSTROMMOTOR W22
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1441898
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BA-013A-B112
Artikeltext: W22-E2BA-013A-B112
  • - Anzahl der Pole: zweipolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 4
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 112M Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
BG132S-2 P=5.5kW (IM B3) WEG AS DREHSTROMMOTOR W22
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1441901
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BA-014A-B132
Artikeltext: W22-E2BA-014A-B132
  • - Anzahl der Pole: zweipolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 5,5
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 132S Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
BG132S-2 P=7.5kW (IM B3) WEG AS DREHSTROMMOTOR W22
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1441902
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BA-015A-B132
Artikeltext: W22-E2BA-015A-B132
  • - Anzahl der Pole: zweipolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 7,5
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 132S Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
BG63-4 P=0.12kW (IM B3) WEG AS DREHSTROMMOTOR W22
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1441904
Hersteller-Teilenummer: 11361016
Artikeltext: 11361016
  • - Anzahl der Pole: vierpolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 0,12
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 63 Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
BG63-4 P=0.18kW (IM B3) WEG AS DREHSTROMMOTOR W22
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1441922
Hersteller-Teilenummer: 11361028
Artikeltext: 11361028
  • - Anzahl der Pole: vierpolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 0,18
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 63 Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
BG71-4 P=0.25kW (IM B3) WEG AS DREHSTROMMOTOR W22
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1441923
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BB-003A-A071
Artikeltext: W22-E2BB-003A-A071
  • - Anzahl der Pole: vierpolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 0,25
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 71 Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
BG71-4 P=0.37kW (IM B3) WEG AS DREHSTROMMOTOR W22
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1441924
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BB-004A-A071
Artikeltext: W22-E2BB-004A-A071
  • - Anzahl der Pole: vierpolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 0,37
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 71 Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
BG80-4 P=0.55kW (IM B3) WEG AS DREHSTROMMOTOR W22
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1441927
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BB-005A-A080
Artikeltext: W22-E2BB-005A-A080
  • - Anzahl der Pole: vierpolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 0,55
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 80 Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
BG80-4 P=0.75kW (IM B3) WEG AS DREHSTROMMOTOR W22
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1441929
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BB-006A-A080
Artikeltext: W22-E2BB-006A-A080
  • - Anzahl der Pole: vierpolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 0,75
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 80 Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
BG90S-4 P=1.1kW (IM B3) WEG AS DREHSTROMMOTOR W22
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1441930
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BB-007A-A090
Artikeltext: W22-E2BB-007A-A090
  • - Anzahl der Pole: vierpolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 1,1
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 90S Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
BG90L-4 P=1.5kW (IM B3) WEG AS DREHSTROMMOTOR W22
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1441931
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BB-008A-A090
Artikeltext: W22-E2BB-008A-A090
  • - Anzahl der Pole: vierpolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 1,5
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 90L Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
BG100L-4 P=2.2kW (IM B3) WEG AS DREHSTROMMOTOR W22
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1441933
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BB-010A-A100
Artikeltext: W22-E2BB-010A-A100
  • - Anzahl der Pole: vierpolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 2,2
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 100L Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
BG100L-4 P=3.0kW (IM B3) WEG AS DREHSTROMMOTOR W22
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1441934
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BB-011A-A100
Artikeltext: W22-E2BB-011A-A100
  • - Anzahl der Pole: vierpolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 3
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 100L Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
BG112M-4 P=4.0kW (IM B3) WEG AS DREHSTROMMOTOR W22
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1441936
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BB-013A-B112
Artikeltext: W22-E2BB-013A-B112
  • - Anzahl der Pole: vierpolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 4
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 112M Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
BG132S-4 P=5.5kW (IM B3) WEG AS DREHSTROMMOTOR W22
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1441941
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BB-014A-B132
Artikeltext: W22-E2BB-014A-B132
  • - Anzahl der Pole: vierpolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 5,5
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 132S Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
BG132M-4 P=7.5kW (IM B3) WEG AS DREHSTROMMOTOR W22
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1441950
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BB-015A-B132
Artikeltext: W22-E2BB-015A-B132
  • - Anzahl der Pole: vierpolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 7,5
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 132M Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
W22 160M/B3T 11KW3000-2P/IE2/IP55 WEG DS-MOTOR HIGH EFFICIENCE
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1479023
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BA-017A-B160
Artikeltext: W22-E2BA-017A-B160
  • - Anzahl der Pole: zweipolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 11
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 160M Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
W22 160M/B3T 15KW3000-2P/IE2/IP55 WEG DS-MOTOR HIGH EFFICIENCE
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1479027
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BA-018A-B160
Artikeltext: W22-E2BA-018A-B160
  • - Anzahl der Pole: zweipolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 15
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 160M Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
W22 160L/B3T 18,5KW3000-2P/IE2/IP55 WEG DS-MOTOR HIGH EFFICIENCE
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1479029
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BA-019A-B160
Artikeltext: W22-E2BA-019A-B160
  • - Anzahl der Pole: zweipolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 18,5
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 160L Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
W22 180M/B3T 22KW3000-2P/IE2/IP55 WEG DS-MOTOR HIGH EFFICIENCE
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1479031
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BA-020A-B180
Artikeltext: W22-E2BA-020A-B180
  • - Anzahl der Pole: zweipolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 22
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 180M Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
W22 200L/B3T 30KW3000-2P/IE2/IP55 WEG DS-MOTOR HIGH EFFICIENCE
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1479033
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BA-021A-B200
Artikeltext: W22-E2BA-021A-B200
  • - Anzahl der Pole: zweipolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 30
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 200L Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
W22 200L/B3T 37KW3000-2P/IE2/IP55 WEG DS-MOTOR HIGH EFFICIENCE
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1479034
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BA-022A-B200
Artikeltext: W22-E2BA-022A-B200
  • - Anzahl der Pole: zweipolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 37
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 200L Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
W22 160M/B3T 11KW1500-4P/IE2/IP55 WEG DS-MOTOR HIGH EFFICIENCE
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1479050
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BB-017A-B160
Artikeltext: W22-E2BB-017A-B160
  • - Anzahl der Pole: vierpolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 11
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 160M Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
W22 160L/B3T 15KW1500-4P/IE2/IP55 WEG DS-MOTOR HIGH EFFICIENCE
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1479053
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BB-018A-B160
Artikeltext: W22-E2BB-018A-B160
  • - Anzahl der Pole: vierpolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 15
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 160L Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
W22 180M/B3T 18,5KW1500-4P/IE2/IP55 WEG DS-MOTOR HIGH EFFICIENCE
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1479056
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BB-019A-B180
Artikeltext: W22-E2BB-019A-B180
  • - Anzahl der Pole: vierpolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 18,5
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 180M Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
W22 180L/B3T 22KW1500-4P/IE2/IP55 WEG DS-MOTOR HIGH EFFICIENCE
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1479059
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BB-020A-B180
Artikeltext: W22-E2BB-020A-B180
  • - Anzahl der Pole: vierpolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 22
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 180L Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
W22 200L/B3T 30KW1500-4P/IE2/IP55 WEG DS-MOTOR HIGH EFFICIENCE
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1479064
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BB-021A-B200
Artikeltext: W22-E2BB-021A-B200
  • - Anzahl der Pole: vierpolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 30
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 200L Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
W22 225S/M/B3T 37KW1500-4P/IE2/IP55 WEG DS-MOTOR HIGH EFFICIENCE
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1479065
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BB-022A-B225
Artikeltext: W22-E2BB-022A-B225
  • - Anzahl der Pole: vierpolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 37
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 225S/M Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
W22-E2BC-003A-A071 [WEG] W22 IE2 (High Efficiency)
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1696594
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BC-003A-A071
Artikeltext: W22-E2BC-003A-A071
  • - Anzahl der Pole: sechs polig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 0,25
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 71 Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
W22-E2BC-004A-A080 [WEG] W22 IE2 (High Efficiency)
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1696595
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BC-004A-A080
Artikeltext: W22-E2BC-004A-A080
  • - Anzahl der Pole: sechs polig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 0,37
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 80 Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
W22-E2BC-005A-A080 [WEG] W22 IE2 (High Efficiency)
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1696596
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BC-005A-A080
Artikeltext: W22-E2BC-005A-A080
  • - Anzahl der Pole: sechs polig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 0,55
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 80 Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
W22-E2BC-006A-A090 [WEG] W22 IE2 (High Efficiency)
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1696597
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BC-006A-A090
Artikeltext: W22-E2BC-006A-A090
  • - Anzahl der Pole: sechs polig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 0,75
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 90S Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
W22-E2BC-007A-A090 [WEG] W22 IE2 (High Efficiency)
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1696598
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BC-007A-A090
Artikeltext: W22-E2BC-007A-A090
  • - Anzahl der Pole: sechs polig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 1,1
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 90L Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
W22-E2BC-008A-A100 [WEG] W22 IE2 (High Efficiency)
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1696599
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BC-008A-A100
Artikeltext: W22-E2BC-008A-A100
  • - Anzahl der Pole: sechs polig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 1,5
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 100L Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
W22-E2BB-027A-B315 [WEG] W22 IE2 (High Efficiency)
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1696600
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BB-027A-B315
Artikeltext: W22-E2BB-027A-B315
  • - Anzahl der Pole: vierpolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 110
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 315S/M Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
W22-E2BC-017A-B160 [WEG] W22 IE2 (High Efficiency)
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1696601
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BC-017A-B160
Artikeltext: W22-E2BC-017A-B160
  • - Anzahl der Pole: sechs polig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 11
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 160L Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
W22-E2BA-028A-B315 [WEG] W22 IE2 (High Efficiency)
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1696602
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BA-028A-B315
Artikeltext: W22-E2BA-028A-B315
  • - Anzahl der Pole: zweipolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 132
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 315S/M Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
W22-E2BB-028A-B315 [WEG] W22 IE2 (High Efficiency)
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1696603
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BB-028A-B315
Artikeltext: W22-E2BB-028A-B315
  • - Anzahl der Pole: vierpolig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 132
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 315S/M Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
W22-E2BC-018A-B180 [WEG] W22 IE2 (High Efficiency)
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1696604
Hersteller-Teilenummer: W22-E2BC-018A-B180
Artikeltext: W22-E2BC-018A-B180
  • - Anzahl der Pole: sechs polig
  • - Ausgangsleistung Kilowatt: 15
  • - Bauformen: B3-IM1001-Fuß Montage horizontal
  • - Motor Bauart: IE2
  • - Motor-Rahmengröße: 180L Metric IEC
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Zurück 1 2 Weiter