Filtern


98235 JACKSON SAFETY* G60 Schnittfeste Handschuhe mit Dyneema® Fasern, Leistungsstufe 5.

Hersteller Kleenguard

Schnittfestigkeit der Leistungsstufe 5 (EN388) zum Schutz vor Schnittverletzungen, Dyneema® Fasern für garantierte Qualität.
Dyneema® in Kombination mit Polyurethanbeschichtung für noch mehr Haltbarkeit. Sehr atmungsaktiv, da das Material Wärme ableitet, sehr guter Tragekomfort. Polyurethanbeschichtung für gute Griffigkeit in trockenem und veröltem Zustand. Mindestlänge der Manschette gemäß EN420 – Schutz des Handgelenks. Waschbar (fünfmal): senkt den Rohstoffverbrauch Anzahl 1 Farbe gau / schwarz

Artikeldetails
Artikeldetails
Artikeldetails:
KC 98235 JACKSON SAFETY G60 GR,7 HANDSCHUH
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1562864
Hersteller: Kleenguard
Hersteller-Teilenummer: 98235
Artikeltext: 98235
  • - Farbe: Grau/Schwarz
  • - Handschuhgröße: 7
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
KC 98237 JACKSON SAFETY G60 GR,9 HANDSCHUH
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1562867
Hersteller: Kleenguard
Hersteller-Teilenummer: 98237
Artikeltext: 98237
  • - Farbe: Grau/Schwarz
  • - Handschuhgröße: 9
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Artikeldetails:
KC 98238 JACKSON SAFETY G60 GR,10 HANDSCHUH
Rubix-Brammer Artikelnummer: 1562868
Hersteller: Kleenguard
Hersteller-Teilenummer: 98238
Artikeltext: 98238
  • - Farbe: Grau/Schwarz
  • - Handschuhgröße: 10
Artikelvergleich Schnellübersicht
Preis auf AnfrageSTexkl. MwSt
Zurück 1 Weiter