KIM-7471 Wischtücher, viertelgefaltet, Grau /33.50 x 34.50 cm


WypAll* ForceMax Industrie-Wischtücher 7569 – 1 Box mit 480 Tüchern, 1-lagig, grau

Referenzen
wypall:7569
rubix:2468203
hersteller:07569010
ean:5033848039920
KIM-7471 Wischtücher, viertelgefaltet, Grau /33.50 x 34.50 cm
Technische Zusammenfassung
HauptmaterialHydroknit
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KIM-7471 Wischtücher, viertelgefaltet, Grau /33.50 x 34.50 cm


WypAll* ForceMax Industrie-Wischtücher wurden speziell für die Verwendung bei anspruchsvollen Wischvorgängen entwickelt und absorbieren 40 % mehr Öl, fünfmal schneller als Lappen oder gewaschene Tücher – für die Benutzer die Nummer 1 unter den Wischtüchern. Als Marktführer bei der Entfernung von Öl und Fett möchten wir Sie dabei unterstützen, Ihre Produktivität und Effizienz zu steigern – und zugleich Abfall zu reduzieren, indem wir ein sauberes, wiederverwendbares und absolut zuverlässiges Tuch anbieten. Die fortgeschrittene Hydroknit*-Technologie sorgt dafür, dass jedes Tuch reißfest und saugfähig ist und so Ihre Arbeitsflächen stets arbeitsbereit sind. WypAll* ForceMax ist ideal für den Einsatz in der industriellen Fertigung und eine ausgefeilte Alternative zu einfachen Lappen – für zuverlässige und gleichbleibende Wischqualität. Die Tücher werden im ForceMax Box-System geliefert, einer innovativen, leistungsstarken Spenderlösung zur kontrollierten Entnahme mit einer Bestandsanzeige an der Seite, auf der die Anzahl der verbleibenden Tücher abzulesen ist. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 33, 5 cm (L) x 34, 5 cm (B). 1 Box mit 480 Tüchern, 1-lagig, grau (Gesamtanzahl 480)

Technische Informationen


Attribute
HauptmaterialHydroknit
WerkstoffHydroknit
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,25 exkl. MwSt.
/ Stück
177,61 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage