Stangendichtung Hydraulik SNI24
Innendurchmesser | 4 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 8 mm |
Höhe | 3 mm |
Innendurchmesser | 4 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 8 mm |
Höhe | 3 mm |
Werkstoff | NBR |
Ausführung | Asymmetrischer Nutring mit Hauptdichtlippe innen (NI 24), geeignet für 1-seitige Druckbelastung |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage