Produktdetails : RS08B-1 K KURZGLIEDRIG Glied gekröpft mit Splint 12(L) kurzgliedrig Tsubaki
Tsubaki BD/DIN GT4 Winner RS Rollenkette is die fortschrittlichste Kette auf dem europäischen Markt. Diese sind erhältlich in den Größen RF06B bis RS48B*, in Einfach-, Doppelt- oder Dreifachausführung.
TSUBAKI GT4 Winner Rollenkette bietet folgende Vorteile:
- Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS16B, RS20B und RS24B sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet.
- Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch.
- Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wird
die maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.
- Die einzigartige Senkvernietung ermöglicht eine einfache Demontage der Kette. Durch die Markierung auf dem Nietkopf kann eine eventuelle Rotation des Bolzen erkannt werden.
*RF06B gewickelte Buchse; RS56B/RS72B auf Anfrage
Technische Informationen
Attribute
Kette
08B-1
Kettenteilung
12,7 mm
Zolltarifcode
73151900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,31€exkl. MwSt.
/ Stück
7,51€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage