Einweghandschuh TEGERA 849
Größe | 10 |
---|---|
Hauptmaterial | Nitril |
Länge | 240 mm |
Größe | 10 |
---|---|
Hauptmaterial | Nitril |
Länge | 240 mm |
Stärke | 0,19 mm |
Gepudert | Nein |
Farbe | Schwarz |
Lebensmittelkontakt | Ja |
Kategorie | 3 |
Werkstoff | Nitril |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std