Einweghandschuh, 0,19 mm Nitril, puderfrei, Kat. III, zugelassen für den Umgang mit Lebensmitteln, extra lang, latexfrei, für Präzisionsarbeiten. Erfüllt die Normen EN 388:2003_1001 und den Lebensmittelkontakt.
Technische Informationen
Attribute
Größe
12
Hauptmaterial
Nitril
Länge
290 mm
Stärke
0,19 mm
Farbe
Schwarz
Werkstoff
Nitril
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,40€exkl. MwSt.
/ Packung
27,85€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage