3510010205 Tesafix 50mm x 50m - weiß


Doppelseitiges Klebeband mit hohen Klebkräften

Referenzen
tesa:4970 50M 50MM WHITE
rubix:1174948
hersteller:04970-00154-00
ean:4005800173004
3510010205 Tesafix 50mm x 50m - weiß
Technische Zusammenfassung
Breite50 mm
Länge50 m
Stärke0,225 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3510010205 Tesafix 50mm x 50m - weiß


tesafix® 4970 ist ein doppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse. tesafix® 4970 zeichnet sich durch hohe Klebkräfte aus. Es bietet eine sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen und ist sehr beständig gegen Weichmacher.
tesa® 4970 Doppelseitiges Folienklebeband mit hoher Klebkraft / Hohe Klebkraft / Hervorragende Haftung / Weichmacherbeständigkeit / Geeignet für Langzeitanwendung / Montageklebeband

Stärken

"Hervorragende Kombination aus hoher Klebkraft und sofortiger Adhäsion - Hohes Beschichtungsgewicht für gute Haftung auf rauen oder staubigen Oberflächen - Volle Eignung für Langzeitanwendungen"

Anwendungen

* Selbstklebendes Ausrüsten von Kunststoff- und Holzprofilen sowie Kabelkanälen. * Zum Verkleben von schweren Dekorationsstücken und Displays. * Skalen-, Blenden- und Schildernverklebung. * Ansatz- und Endlosverklebung von Kunststoff-, Metall-, Papier- und Folienbahnen. * Schäumen- und Filzenverklebung.

Technische Informationen


Attribute
Breite50 mm
Länge50 m
Stärke0,225 mm
Werkstoffklebriges Acryl
FarbeWeiß
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,90 exkl. MwSt.
/ Stück
95,08 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std