ALTO PLUS 260 GR,11 MAPA, HANDSCHUH

Brammer Artikelnummer 2001316
Hersteller Mapa
Hersteller-Teilenummer 260-11
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Itemeannumber
    3245422604116
    Intrastat code
    40151900
    Print order code
    C8112065
    Brand item id
    34260411
    Abdichtungsmaterial
    Beflockt
    AQL
    0,65
    Europäische Norm (EN) Standard
    EN388 2120, EN 374 AKL
    Farbe
    Schwarz
    Größe
    XXL
    Haftungsgestaltung
    Strukturoberfläche
    Handschuhgröße
    11
    Handschuhlänge
    320 mm
    Länge (mm)
    320
    Nettogewicht
    153 G
    Risikokategorie
    CAT 3
    Strickbund
    Schutzhandschuh
    Wekstofff
    Latex
    Werkstoffdicke
    0.8 MM