ALTO 260 10 Chemikalienschutzhandschuh Alto 260 schwarz Gr. 10


Chemikaliens.handschuh Alto Plus 260 schwarz

Referenzen
mapa:260-10
rubix:1781780
hersteller:34260410
ean:3245422604109
ALTO 260 10 Chemikalienschutzhandschuh Alto 260 schwarz Gr. 10
Technische Zusammenfassung
Größe10
Länge320 mm
Stärke0,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ALTO 260 10 Chemikalienschutzhandschuh Alto 260 schwarz Gr. 10


Gute Kombination aus Fingerfertigkeit und Chemikalienschutz für lange Tragezeiten, Material: Naturlatex, Innen: velourisiert, Aussen: Handfläche mit Profil chloroniert, Länge: 32 cm, Materialstärke: 0,80 mm, EN 388: 2120 Cat. 3, EN 374: AKL, VE: 10/50
MAPA Chemikaliens.handschuh Alto Plus 260 schwarz Gr. 10

Technische Informationen


Attribute
Größe10
Länge320 mm
Stärke0,8 mm
ChemikalienschutzwertAKLMPT
HauptmaterialLatex
FarbeSchwarz
WerkstoffNaturlatex
Zolltarifcode40151900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,46 exkl. MwSt.
/ Paar
2,93 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage