ALTO PLUS 260 GR,8 MAPA, HANDSCHUH

Brammer Artikelnummer 2001310
Hersteller Mapa
Hersteller-Teilenummer 260-8
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Itemeannumber
    3245422604185
    Intrastat code
    40151900
    Print order code
    C8112062
    Brand item id
    34260418
    Abdichtungsmaterial
    Beflockt
    AQL
    0,65
    Europäische Norm (EN) Standard
    EN388 2120, EN 374 AKL
    Farbe
    Schwarz
    Größe
    M
    Haftungsgestaltung
    Strukturoberfläche
    Handschuhgröße
    8
    Handschuhlänge
    320 mm
    Länge (mm)
    320
    Nettogewicht
    116 G
    Risikokategorie
    CAT 3
    Strickbund
    Schutzhandschuh
    Wekstofff
    Latex
    Werkstoffdicke
    0.8 MM