KT 12003001 KETTENSPANNER

Brammer Artikelnummer 1714314
Hersteller Ebert Kettenspanntechnik
Hersteller-Teilenummer 120 030 01
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Der Rollring ist ein innovativer, wartungsarmer Kettenspanner mit einfacher Montage.
  • Itemeannumber
    0673766022816
    Intrastat code
    39269097
    Print order code
    C0804504
    Brand item id
    12003001
    Anzahl der Zähne
    30
    DIN Klassifizierung
    DIN 8187
    ISO
    20B
    Metrische Teilung
    31.75 MM
    Pitch Imperial
    1.25
    Standardkette
    Europäische Bauart DIN 8187
    Wirkdurchmesser
    303.7 MM