ROLLRING 1x17MM 30 ZAEHNE/16B-30

Brammer Artikelnummer 575328
Hersteller Ebert Kettenspanntechnik
Hersteller-Teilenummer 116 030 01
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Der Rollring ist ein innovativer, wartungsarmer Kettenspanner mit einfacher Montage.
  • Itemeannumber
    0673766022588
    Intrastat code
    40103900
    Print order code
    C0803607
    Brand item id
    6101323
    Anzahl der Zähne
    30
    DIN Klassifizierung
    DIN 8187
    ISO
    16B
    Metrische Teilung
    25.4 MM
    Pitch Imperial
    1
    Standardkette
    Europäische Bauart DIN 8187
    Wirkdurchmesser
    245.8 MM