KT 11602601 KETTENSPANNER

Brammer Artikelnummer 1714312
Hersteller Ebert Kettenspanntechnik
Hersteller-Teilenummer 116 026 01
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Der Rollring ist ein innovativer, wartungsarmer Kettenspanner mit einfacher Montage.
  • Itemeannumber
    0673766022571
    Intrastat code
    39269097
    Print order code
    C0803606
    Brand item id
    11602601
    Anzahl der Zähne
    26
    DIN Klassifizierung
    DIN 8187
    ISO
    16B
    Metrische Teilung
    25.4 MM
    Pitch Imperial
    1
    Standardkette
    Europäische Bauart DIN 8187
    Wirkdurchmesser
    207 MM