ROLLRING 3/4X7/16 34 ZAEHNE/12B-34

Brammer Artikelnummer 1212459
Hersteller Ebert Kettenspanntechnik
Hersteller-Teilenummer 112 034 01
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Der Rollring ist ein innovativer, wartungsarmer Kettenspanner mit einfacher Montage.
  • Itemeannumber
    0673766022236
    Intrastat code
    40103900
    Print order code
    C0802934
    Brand item id
    6101386
    Anzahl der Zähne
    34
    DIN Klassifizierung
    DIN 8187
    ISO
    12B
    Metrische Teilung
    19.05 MM
    Pitch Imperial
    0.75
    Standardkette
    Europäische Bauart DIN 8187
    Wirkdurchmesser
    207.5 MM