ROLLRING 5/8X3/8 34 ZAEHNE/10B-34 11003401

Brammer Artikelnummer 1714311
Hersteller Ebert Kettenspanntechnik
Hersteller-Teilenummer 110 034 01
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Der Rollring ist ein innovativer, wartungsarmer Kettenspanner mit einfacher Montage.
  • Itemeannumber
    0673766022076
    Intrastat code
    39269097
    Print order code
    C0801615
    Brand item id
    11003401
    Anzahl der Zähne
    34
    DIN Klassifizierung
    DIN 8187
    ISO
    10B
    Metrische Teilung
    15.875 MM
    Pitch Imperial
    0.625
    Standardkette
    Europäische Bauart DIN 8187
    Wirkdurchmesser
    170 MM