ROLLRING 5/8X3/8 30 ZAEHNE/10B-30

Brammer Artikelnummer 561145
Hersteller Ebert Kettenspanntechnik
Hersteller-Teilenummer 110 030 01
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Der Rollring ist ein innovativer, wartungsarmer Kettenspanner mit einfacher Montage.
  • Itemeannumber
    0673766022045
    Intrastat code
    40103900
    Print order code
    C0801611
    Brand item id
    6101314
    Anzahl der Zähne
    30
    DIN Klassifizierung
    DIN 8187
    ISO
    10B
    Metrische Teilung
    15.875 MM
    Pitch Imperial
    0.625
    Standardkette
    Europäische Bauart DIN 8187
    Wirkdurchmesser
    148 MM