ROLLRING 5/8X3/8 26 ZAEHNE/10B-26

Brammer Artikelnummer 578280
Hersteller Ebert Kettenspanntechnik
Hersteller-Teilenummer 110 026 01
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Der Rollring ist ein innovativer, wartungsarmer Kettenspanner mit einfacher Montage.
  • Itemeannumber
    0673766022021
    Intrastat code
    40103900
    Print order code
    C0801610
    Brand item id
    6101358
    Anzahl der Zähne
    26
    DIN Klassifizierung
    DIN 8187
    ISO
    10B
    Metrische Teilung
    15.875 MM
    Pitch Imperial
    0.625
    Standardkette
    Europäische Bauart DIN 8187
    Wirkdurchmesser
    128.4 MM